アズワン
バリアホット(カバー付)
タオルウォーマーで温める温熱剤。
保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。
耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品
専用カバー
寸法(mm)
180×260
質量(g)
700
アズワン品番
8-6297-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000004
松吉医科器械コード
24-3879-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30847644
MBH-001
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください