曜日別特売

食事用エプロン(防水タイプ)

食事用エプロン(防水タイプ) - エブノ

表面撥水加工、裏面防水加工でこぼし漏れを防ぎます。
洗濯、低温乾燥が可能で、繰り返し使える高耐久性です。

材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)幅(cm)73総丈(cm)95洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)松吉医科器械コード24-4039-00内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3084926373X95CMブルー
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
3084927273X95CMピンク
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
3084928873X95CMグリーン
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
3084929773X95CMオレンジ
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする