白十字
ノンスティーナX(滅菌済)
非固着加工を施したX線造影材入りの脳外科用パッド。
X線造影材の反対面にも毛羽立ちを抑える非固着加工を施しています。
台紙は術後カウントにも使用できます。
No.4Tは先端が細いテーパー仕様。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000155
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10枚×20袋)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30850198
17591
5×10
No.1
0.5×1
24-4447-00
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850207
17592
5×30
No.2
0.5×3
24-4447-01
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850216
17593
10×15
No.3
1×1.5
24-4447-02
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850225
17594
10×30
No.4
1×3
24-4447-03
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850234
17595
10×30
No.4T
1×3
24-4447-04
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850243
17596
15×20
No.5
1.5×2
24-4447-05
¥18,920
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850252
17597
15×60
No.6
1.5×6
24-4447-06
¥18,920
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850268
17598
20×40
No.7
2×4
24-4447-07
¥18,920
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30850277
17599
30×70
No.8
3×7
24-4447-08
¥21,120
¥
19,980
¥21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください