曜日別特売

アルファーゼ25(4ツ折)

アルファーゼ25(4ツ折) - イワツキ
(2件のレビュー)

レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。
吸水性・保水性に優れ、経済的です。
未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。

折数4ツ折寸法(cm)25×25(4ツ折)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000019松吉医科器械コード24-4517-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30850295002-20253
1,290
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: テーブルを除菌の為
製造業

以前、一回り大きいサイズのガーゼを使用しておりました。
大きいだけで、少し拭いて終わらせる方がいたので経済的に無駄な気がしておりました。今のサイズは、丁度いい感じで無駄な面積なしで拭き切れるので丁度いいです。

対象商品 : 30850295
2025-08-24
用途: ストーマのパウチ交換時
その他業種

サイズがストーマや周りの皮膚を拭く時に丁度よく質感も柔らかくてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする