ピクチャーブラケット

ピクチャーブラケット - ENDO(遠藤照明)
仕様灯体可動形、調光不可白艶消電源(V)100色温度(K)3000LEDLEDユニットブロック×1LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30829618ERB6117WA4
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829627ERB6118WA9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする