ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト
質量(kg)
3.9
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
色
全光束(Lm)
LEDランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30830896
XRP6039B
15
フロストクリプトン球40W形×3相当
美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙)
894
LEDランプ×3
オープン
取扱い終了
返品不可
30830905
XRP6039W
15
フロストクリプトン球40W形×3相当
美濃和紙(白・レース和紙模様入り)
983
LEDランプ×3
オープン
取扱い終了
返品不可
30830914
XRP6040B
19.6
白熱球40W形×4相当
美濃和紙(黒・レース和紙模様入り、春雨紙)
1609
LEDランプ×4
オープン
取扱い終了
返品不可
30830923
XRP6040W
19.6
白熱球40W形×4相当
美濃和紙(白・レース和紙模様入り、春雨紙)
1718
LEDランプ×4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください