曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ENDO(遠藤照明)
灯数1内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30831176ERP7021W5.2(RA-606FBA使用時)白熱球50W形×1器具相当0.8白艶消493
18,500
取扱い終了
返品不可
30831185ERP7023W5.2(RA-606FBA使用時)白熱球50W形×1器具相当0.8白艶消493
17,500
取扱い終了
返品不可
30831194ERP7123W5.5(RAD-431M使用時)110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具×1相当0.9アルミヘアライン仕上、アルミ、コーン:アルミ・鏡面仕上120
オープン
取扱い終了
返品不可
30831203ERP7124W5.5(RAD-431M使用時)110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具×1相当0.8アルミヘアライン仕上、アルミ、コーン:アルミ・鏡面仕上120
オープン
取扱い終了
返品不可
30831212ERP7295W5.2(RA-606FBA使用時)白熱球60W形×1器具相当1本体:白艶消、セード:乳白アクリル468
22,700
取扱い終了
返品不可
30831228ERP7296W8.5(RA-602FBA使用時)白熱球80W形×1器具相当1.7本体:白艶消、セード:乳白アクリル820
36,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする