曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - ENDO(遠藤照明)シーリングライト - ENDO(遠藤照明)
LED寿命(時間)40000調光の可否電源(V)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
質量(kg)
種別
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30831912ERG5067W4935.2(RA-606FBA使用時)0.5白熱球50W形×1器具相当94.8
12,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
30831928ERG5080W4935.2(RA-606FBA使用時)0.5白熱球50W形×1相当94.8
16,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
30831903ERG5065W2933.5(RA-621FBA使用時)0.3白熱球30W形×1器具相当83.7
オープン
取扱い終了
返品不可
30831937ERG5252W5524.90.3白熱球40W形×1相当106.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする