ENDO(遠藤照明)
庭園灯
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
仕様
防雨形、調光不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
種別
消費電力(W)
色
質量(kg)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835446
ERL8124S
LEDユニット ブロック100
白熱球60W形器具相当
6.7
メタリック仕上(シルバーメタリック)、ステンレス、アルミ、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
5.3
4000 ナチュラルホワイト
82
86.8
582
¥
58,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30835455
ERL8125S
LEDユニット ブロック100
白熱球60W形器具相当
6.7
メタリック仕上(シルバーメタリック)、ステンレス、アルミ、アルミダイキャスト、乳白消ガラス
5.3
3000
82
80.8
542
¥
58,500
取扱い終了
返品不可
30835464
ERL8182H
LEDランプ(RAD-427L)E17×1
フロストクリプトン球40W形相当
5
レザー仕上(ダークグレー)、アルミパイプ・アルミダイキャスト、乳白消ガラス
-
2700
80
52
260
オープン
取扱い終了
返品不可
30835473
ERL8182S
LEDランプ(RAD-427L)E17×1
フロストクリプトン球40W形相当
5
メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミパイプ・アルミダイキャスト、乳白消ガラス
-
2700
80
52
260
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください