三京ダイヤモンド工業
レーザーコスモ石材用
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途
石材の切断
刃厚T(mm)
2.4
適合材
石材
チップ高さX(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※切り込み量が多過ぎる場合、オフセットのハブ部が被削材と接触し破損する恐れがあります。ハブ部に接触しない切り込み量にて、御使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835927
LD-4C
105
20
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
30835936
LD-5C
125
22
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください