POLISPORT(ポリスポート)
POLISPORT チャイルドシートBilby CFS後乗せキャリア取付タイプ(SGマーク認定)
IMPORT Childseat日本初SGマーク認定商品。自転車のリアキャリアに取付けるタイプ。安全ベルトは5点式で腰回りもしっかりホールドします。
適応体重(kg)
9~22
質量(kg)
2.6
サイズ
(荷台)クラス25規格以上推奨
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
416×724×559
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×173
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30836715
TPL-SG-012
グレイ/ブラウン(SGマーク認定)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836724
TPL-SG-011
グレイ/ピンク(SGマーク認定)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836733
TPL-SG-031
ブルー/グレイ(SGマーク認定)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836742
TPL-SG-021
レッド/ブラウン(SGマーク認定)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836758
TPL-SG-013
グレイ/オレンジ(SGマーク認定)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。