POLISPORT(ポリスポート)
POLISPORT チャイルドシートBOODIE CFS後乗せキャリア取付タイプ
自転車のリアキャリアに取付けるタイプ。ポリスポートの中では最軽量で最も細身なブーディCFS。落ち着いたシートカラーにビビットなクッションが目を引きます。
適応体重(kg)
9~22
質量(kg)
2.32
サイズ
(荷台)クラス25規格以上推奨
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
398×756×344
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×170
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30836767
BOODIE CFS
ブラック/オレンジ[日本別注カラー)
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836776
BOODIE CFS
ブルー/オレンジ
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836785
BOODIE CFS
グレイ/ピンク
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836812
BOODIE CFS
ブラック/ピンク(日本別注カラー)
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836794
BOODIE CFS
ブラック/レッド
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30836803
BOODIE CFS
グレイ/グリーン
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。