こたつ用取替ヒーター ハロゲン600W手元電コン式温風

こたつ用取替ヒーター ハロゲン600W手元電コン式温風 - METRO
(5件のレビュー)

家のこたつが『快適こたつ』に大変身。
ファンモーターで強制対流。ファンがこたつ内部の空気を撹拌。全体がむらなく暖まります。
U字形ヒーター。速熱・速暖あったかワイド。
まろやかに心地よく暖める。遠・近赤外線。
ドライバー1本簡単取付。ビス4ヵ所を止めるだけ。

消費電力(W)最大600、最小90付属品ヒーター取付用化粧ビス(4本)、スペーサー取付用ビス(4本)、33cm木枠用スペーサー(2本)質量(kg)1.5電源交流100V(50/60Hz)取付寸法(mm)(ヒーター取付け木枠内サイズ)290×290、290×330、330×330安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ発熱体U字形 ハロゲンヒーター電源コード丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付(KE21)寸法(縦×横×高さ)(mm)290×290×41温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)適合寸法(mm)(最小)600×600×340~(最大)900×1500×710内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30851747MHU601E-K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30851747
2020-03-31
用途: リビングに
農・林・水産業

「手元電コン式」の意味を考えず購入しましたが LEDランプも付いており出かけるときも電源の確認が容易で使いやすい 気に入りました

対象商品 : 30851747
2019-12-11
用途: テーブルの天板に取り付け、こたつにしました。上部にはボード2枚を重ねて取り付け、さらに上部に2cmの空間を作りました。
建設業・工事業

椅子のこたつは、多少風が入りますが、暖かいです。長方形のテーブルなので、細長いものがあったらいいような気がします。

対象商品 : 30851747
2017-12-28
用途: 熱源交換
株式会社廣榮丸自動車・二輪車・自転車関連業

とても簡単確実に取り替え作業が行えました。その後の使用の際も不都合なく快適に使用できています。

対象商品 : 30851747
2017-12-07
用途: テーブルの下に取り付ける
写真のナカムラサービス業

ファンがあるので、暖気が循環してテーブルの下全体がとても暖かい。

対象商品 : 30851747
2016-10-30
用途: 家の炬燵です。
医療・福祉・介護関連業

交換前のニクロム線ヒーターと比べて、消費電力はあまり変わらないのに、ウオームアップに時間がかかるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする