CAPTAIN STAG
ヘキサ ステンレスファイアグリル(M)
(1件のレビュー)
材質
本体・底板:ステンレス鋼、バーベキュー網・目皿・スタンド:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
約1.8
収納時寸法(mm)
(約)幅350×奥行330×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行265×高さ220、網サイズ(約):285×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967457
M-6498
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください