CAPTAIN STAG
イージー ファイアグリル
材質
本体・スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
(約)幅525×奥行525×高さ340
質量(kg)
約3
収納時寸法(mm)
(約)幅400×奥行400×厚さ130
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967484
M-6376
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください