CAPTAIN STAG
オービット バーベキューコンロ450
材質
本体・脚:鉄(メラミン樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
約3.5
収納時寸法(mm)
(約)幅450×奥行300×高さ180
組立寸法(mm)
(約)幅450×奥行300×高さ590
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967615
M-6466
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください