CAPTAIN STAG
フラッグ ステンレスV型バーベキューコンロ
材質
本体・サイドパネル:ステンレス鋼、目皿:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.2mm、シリコン樹脂塗装)、バーベキュー網・脚・脚受け・鋼鉄板受け金具:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
約6
収納時寸法(mm)
(約)幅510×奥行310×厚さ120
組立寸法(mm)
(約)幅510×奥行360×高さ550・750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967712
M-6490
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください