CAPTAIN STAG
インスタントグリル
セット内容
本体1・バーベキュー網1・燃料1・着火紙1・スタンド1
材質
本体:アルミニウム、バーベキュー網・スタンド:鉄(亜鉛めっき)、燃料:石炭・木炭、着火紙:パルプ(パラフィン含有)
質量(g)
約670
組立寸法(mm)
(約)幅270×奥行220×高さ55
燃焼時間(時間)
(約)1.5(燃焼条件により異なります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967825
M-6463
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください