CAPTAIN STAG
クローナ バーベキューコンロ
材質
本体・網受け金具:鉄(メラミン樹脂塗装)、脚・バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
約1.5
収納時寸法(mm)
(約)幅430×奥行255×高さ65
組立寸法(mm)
(約)幅500×奥行260×高さ270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967834
M-6402
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください