曜日別特売

グリップ式 パワー送風機

グリップ式 パワー送風機 - CAPTAIN STAGグリップ式 パワー送風機 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金寸法(mm)(約)55×135×全長230質量(g)約130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30970038M-7578
1,150
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30970038
2019-02-25
用途: キャンプ時に焚火の炭の着火時に使用。
サービス業

キャプテンスタッグの商品が好きで、キャンプ用品を購入時には必ずチェックします。他社よりアイデアある物が多いと思います。この商品もその一つで、ピストル型が気に入っています。

対象商品 : 30970038
2018-03-01
用途: 薪ストーブの焚き付け

恐縮ですが、設計不良だと思う。使用した日に壊れた。ダメもとで分解したら、羽を回す歯車に噛み合う、赤いレバー上部ギ゙ザギザ部の殆どが折れていた。ギザギザ部は金属製にして欲しい。パワー送風機とは言えないと思います。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする