曜日別特売

エコ一発着火炭

エコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAGエコ一発着火炭 - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)
材質木炭粉寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30970424M-67231箱(2kg)(約)幅195×奥行125×高さ115
1,400
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
30970442M-67241箱(3kg)(約)幅195×奥行155×高さ170
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
30970458M-67251箱(6kg)(約)幅305×奥行195×高さ170
3,700
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 飛騨コンロで、使用、
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

着火剤が散布してありますので、簡単に火がつきますが、点火は外で、ぱちぱちしなくなれば、部屋の中で、簡単な焼き物が、できます。横にすると火力がでないので、縦向きでないと、火力が出ません。

対象商品 : 30970424
2019-02-18
用途: まめ炭の火起こしに使っています。
医療・福祉・介護関連業

着火は大変良いです。某ホームセンターから販売している商品より良いです。火がついているのか注意が必要です。

対象商品 : 30970458
2023-10-19
用途: バーベキュー

油くさいのは仕方ないとしても 着火して間もない時 粉塵が飛び跳ねます
周りが粉塵だらけになります ここの改良をお願いします

対象商品 : 30970442
2023-03-17
用途: 継ぎ足しに向かない

木炭であれば灰が軽いのか分かりませんが風に吹き飛ばされるような感じで自然と消えて居なくなるのですが、この燃料の場合、灰がそのまま残る割合が多いので、燃料の継ぎ足しをするにも、一旦灰を後始末してから継ぎ足す必要があります。そうしないと、コンロの空気の通り道が灰によって塞がれてしまい。上手く燃焼されなくなってしまいます。

対象商品 : 30970424
2022-11-17
用途: 暖房の火種。
教育・研究機関

下段のパックされた商品が着火しない。バーベキューシーズンが終わったので倉庫入りだったのだろうか?湿気ているのだろうか?
返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする