CAPTAIN STAG
ファイアイージー着火剤
材質
主原料:圧縮木材繊維(ワックス含有)、アウター:パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)
(約)45×20×115(1個)
質量(g)
約20/個
燃焼時間(分)
1片につき約10(燃焼条件により異なります)
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30970555
M-6709
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください