曜日別特売

マルチステンレスクッカー

マルチステンレスクッカー - CAPTAIN STAG
材質本体・ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木セット内容22cm鍋1、18cm鍋1、フライパン22cm1、取っ手2、バスケット1サイズ(約)22cm鍋:外径260×高さ130mm(本体のみ)、18cm鍋:外径208×高さ107mm(本体のみ)、22cmフライパン:外径247×高さ63mm(本体のみ)、バスケット:外径200×高さ100mm(本体のみ)、18cm鍋用取っ手〈小〉:長さ165mm、22cmフライパン用取っ手〈大〉:長さ175mm収納時寸法(mm)(約)290×260×高さ280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971998M-5510
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする