CAPTAIN STAG
チタン製 スタッキングマグカップ
食器の種類
洋食器
材質
チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)
230
質量(g)
28
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ82×66(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30972917
M-9084
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください