CAPTAIN STAG
ラフィネ クーラーバッグ 15Lメッシュポケット付
容量(L)
約15
色
ブルー
材質
本体:表面=ポリエステル150D(PVCコーティング)、内面=塩化ビニル樹脂、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅370×奥行180×高さ260
保冷効力(℃)
15以下(JIS)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30977835
M-1831
¥2,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください