曜日別特売

アルミ保冷バッグ

アルミ保冷バッグ - CAPTAIN STAGアルミ保冷バッグ - CAPTAIN STAGアルミ保冷バッグ - CAPTAIN STAGアルミ保冷バッグ - CAPTAIN STAGアルミ保冷バッグ - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)
材質本体:表面=本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30978334MP-1100(約)380×140×330L約80
450
439
483(税込)
当日出荷
30978352MP-1099(約)300×140×330M約65
360
349
384(税込)
当日出荷
30978377MP-1098(約)220×100×260S約40
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30978377
2023-09-27
用途: 保冷剤用
株式会社豊田空調設備建設業・工事業

ゴルフで暑いとき持って行きます 保冷剤何枚も入れて 取替ながら使っています
重宝しています

対象商品 : 30978352
2023-04-19
用途: 商品の持ち運び、発送時の梱包として。
日清食品チルド株式会社製造業

持ち手が頑丈なので、密閉度も高く使ので、使いやすいです。

対象商品 : 30978377
2022-05-29
用途: 天然鯛の一夜干しなど冷凍物の販売
吉又商店

重宝しているが、バリエーションがいろいろあった方がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 30978334
2020-06-07
用途: 飲み物を、置配するのに使用。
株式会社アレフ製造業

気温が約25℃保冷剤1個入れた状態で、約3時間の保冷効果がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 30978352
2021-07-29
用途: レジャー

クーラーボックスの中に二重の保冷になるようにと思って購入しました。
とりあえず、保冷剤は半分も解凍されていなくて冷え冷えでした。

対象商品 : 30978377
2020-02-12
用途: 商品サンプルの運搬用
製造業

近くのお店で購入していましたが、取り扱いが無くなってしまったので同じ商品を購入できてよかったです。

対象商品 : 30978334
2017-06-01
用途: 冷凍食品会社勤務です。お客様にサンプルを届ける際に利用しています。
卸売・小売業

価格と機能はどちらも優れていると思います。口を閉じたとき少し隙間が空いたような状態になるのが欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする