CAPTAIN STAG
バイク・自転車用ネット
(1件のレビュー)
仕様
安全なネット伸張率約150%(ロープ伸張率200%)
材質
ネット:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
寸法(cm)
(約)34×34
マス数
25
目合い(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30983417
M-7428
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください