曜日別特売

ミニメガホン

ミニメガホン - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンディープレッド寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155質量(g)270収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105音量(dB)(約)97±15m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音量(dB)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30984232UM-1824(約)97±15m270
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30984232
2017-10-06
用途: 獣害対策
農・林・水産業

畑作物を荒らす野猿の群れの威嚇、追い払いに使用。
ほんとうにミニサイズですが邪魔にならない大きさです。 サイレンも十分な吹鳴音です。
機体の色も赤色で目立ちます。
購入後、まだ猿に遭遇していませんので効果は?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする