CAPTAIN STAG
スイスイダンプ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30995852
M-9874
皿部:ポリエチレン、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
(約)幅480×全長1210
1210
約3.0
小
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
30995868
M-9873
皿部:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
(約)幅485×全長1210
1210
約3.2
小
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30995886
M-9875
皿部:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
(約)幅590×全長1350
1350
約5.5
大
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
30995877
M-9876
皿部:ポリエチレン、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
(約)幅590×全長1350
1350
約5.0
大
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください