シャイニーリゾートポップアップテント デュオUV

シャイニーリゾートポップアップテント デュオUV - CAPTAIN STAG
ブルー材質幕体: ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼質量(kg)約2.0寸法(cm)(約)145×160×H110アズワン品番64-9354-65収納時寸法(cm)(約)外径45×厚さ6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30996866M-5787
9,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする