曜日別特売

CSクラシックス FDスツール

CSクラシックス FDスツール - CAPTAIN STAG
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%、ポリエステル35%寸法(mm)(約)幅320×奥行320×高さ380、座面の高さ:380質量(kg)約1.2ホワイト収納時寸法(mm)(約)320×485×厚さ75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997042UP-1025
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする