電動エアーポンプ〈AC100V〉

電動エアーポンプ〈AC100V〉 - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
仕様(エアーベッド注入時間)ダブル約3~4分、シングル約2~3分材質本体:ABS樹脂、ノズル:ポリエチレン質量(g)620定格電圧(V)AC 100本体寸法(mm)(約)幅138×奥行100×高さ120定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)75吐出量(L/min)約600取付可能寸法(mm)(約)ノズル〈大〉:外径23~34、ノズル〈中〉:外径17~18・外径21~24、ノズル〈小〉:外径6~10、コード長:3m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31008127M-3424
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31008127M-342409350726U-66639M-3424 ACエレクトリックポンプ 100V INTEX 09350726ACエレクトリックポンプ 100VINTEX1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31008127
2020-01-28
用途: 実験装置のツールとして

ホースアタッチメントが3種付属していて、助かった。
能力(性能)にも満足
コスパが良かった

1が参考にしています
対象商品 : 31008127
2019-09-04
用途: エアーベッドの空気入れ
電通

音が煩いなんてレベルじゃない。スイッチを入れると爆音が発生する。

対象商品 : 31008127
2019-02-10
用途: 楽器のメンテナンス
ショップJ.M.C

楽器使用後の内部のドレン吸い出し&吹き飛ばしに使ってます。
掃除機のように強すぎず丁度頃合いの力で使いやすいです。
難点は少し音が高いですね、もう少し静かだったら最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする