CAPTAIN STAG
ロースタイルアルミロールテーブル
(1件のレビュー)
材質
甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)
組立寸法(mm)
約580×415×長さ195
耐荷重(kg)
30
収納時寸法(mm)
約100×60×長さ550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010997
UC-501
¥7,000
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください