曜日別特売

FEEL BOSCO LEDステッキライト

FEEL BOSCO LEDステッキライト - CAPTAIN STAG
寸法(mm)(約)幅34×奥行27×長さ114(本体のみ)質量(g)22(電池含まず)使用電球LED取付可能寸法(mm)(約)直径18~32まで電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014156UK-3017ホワイトアイ本体:ポリカーボネート、本体カバー:シリコン、電池フタ:ABS樹脂
1,500
取扱い終了
返品不可
31014174UK-3016レッドアイ本体:ポリカーボネート、本体カバー:シリコン、電池フタ:ABS樹脂
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする