CAPTAIN STAG
虫除けスタンドキャンドル
材質
主成分:パラフィン、容器:陶器、バスケット:天然竹
質量(g)
約200(NET20)
使用期間
約2.5時間
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ78×200
燃焼時間(時間)
連続約2.5(使用状況により異なります)
利用場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31014707
M-1308
¥850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください