CAPTAIN STAG
大型五徳ガスバーナーコンロ(収納バッグ付)
材質
本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
約940(バッグ除く)
点火方式
圧電着火方式
収納時寸法(mm)
(約)幅240×奥行207×高さ85
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行207×高さ232
ガス消費量(g/h)
(約)250
熱量(kcal/h)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31014917
M-8809
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください