CAPTAIN STAG
ハンディ ガストーチ・カセットボンベ 2本セット
セット内容
ガストーチ1、専用ガス容器2
材質
本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン
寸法(mm)
(約)幅38×全長160×高さ52(ガス容器含まず)
質量(g)
約110(ガス容器含まず)
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
点火方式
電点火方式
火炎温度(℃)
最高(約)1300
燃焼時間(分)
(約)100(ガス容器(NET250g/本)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31015398
M-6335
¥4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください