曜日別特売

和膳亭 ミニ鉄板焼器

和膳亭 ミニ鉄板焼器 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質鉄(シリコン樹脂塗装)、フックハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)(約)160×160板厚(mm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31024114MK-1479
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31024114
2020-06-09
用途: 焼肉を焼くとき
建設業・工事業

ホットプレートで焼肉を行っておりましたが、焼く側と食べる側に分かれてしまうので、このミニ鉄板焼きで一人焼肉としました。各自の好きな焼き方で食べられるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする