曜日別特売

[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ステン

[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
SLIP-ON LINE
ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。
得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。
ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。
エグゾーストシステムの特徴
・ハイドロフォーミング
パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。
・エグゾーストパイプ
パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。
・サイレンサー
消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。
・高精度ジョイント
チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。
・フィッティングパーツ
耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。
・TITANIUM
神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。
一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着する ことは認められておりませんのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
材質
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30852973S-A8SO2-HWSSAPRILIA SRV850 12-16/GILERA GP800 08-15-S-A8S01-HWSS
119,000
取扱い終了
返品不可
30853655S-H25SO1-HRSSCBR250R 11-16--
オープン
取扱い終了
返品不可
30854276S-K2SO7-HRSSNINJA250SL 15-17/Z250SL 15-17--
オープン
取扱い終了
返品不可
30854477S-PI3SO6-HRSSPIAGGIO BEVERLY 125/300ie 09-14 etc.--
オープン
取扱い終了
返品不可
30854486S-PI4SO3-HRSSPIAGGIO/PEUGEOT/GILERA 07-16-S-PI4SO1-HRSS
オープン
取扱い終了
返品不可
30854836S-VE3SO6-HRSSVESPA GTS125/250/300 09-16/GTV250/300 09-15--
オープン
取扱い終了
返品不可
25910353S-H5SO3-HRSSCBR400R 16-17(サイレンサー)ステンレス-
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする