LEDワークライト

LEDワークライト - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアにも使える充電式の防水・防塵LEDライト。

電球の種類LED特殊用途防水付属品ホルダー、ACアダプター、シガレットアダプター、取り扱い説明書トラスコ品番468-7922質量(g)590使用温度範囲-5℃~45℃保護等級IP6X連続使用時間(時間)約3(25℃の場合)光源白色LED66個照度(Lx)1800(0.3m)電池LiFePO4(リン酸鉄リチウム電池)3.2V/2,600mAh内蔵充電電圧(V)DC5充電電流(A)1000mAh充電時間(時間)約3~4充電可能回数2000回防水保護等級IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944813LT02WPC
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする