点検ハンマー

点検ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(5件のレビュー)

トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。

用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944908HT-2.5
1,800
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: トラックの日常点検
運輸・通信業

取り回しが軽く握りやすいのが良くリピートです
消耗品なので定期的に入れ替えています

対象商品 : 30944908
2022-10-13
用途: トラックのタイヤ・ボルトナットの点検に使用
株式会社EG運輸・通信業

軽量で使いやすく、サイズ的にもちょうど良い感じです。

対象商品 : 30944908
2022-08-15
用途: 車両のタイヤ、ホイールナットの点検

非常に軽く、取り回しやすい
柄の部分も丈夫で、非常に使いやすい

対象商品 : 30944908
2020-02-11
用途: 大型車の定期点検に。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車の年次点検、車検などの際にボルト類の打検に使います。ホームセンターなどで買うより安価でした。柄の表面処理がもう少し丁寧なら完璧ですが、私の用途としては必要十分の製品です。価格も安いので、スペアとして置いておくのも良いと思います。

対象商品 : 30944908
2017-05-16
用途: トラック運行前点検時使用。

ハンマーの柄の長さも程ほどで、点検用には丁度よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする