サッシュコートエコ 980(黒)

サッシュコートエコ 980(黒) - UNiCON(ユニコン)
(30件のレビュー)

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3094499611417
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: PPバンパー塗装
卸売・小売業

新品同様になります。また色乗りがよく塗りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 30944996
2025-05-03
用途: 車の塗装メンテナンス

艶消しのブラックで、どこにも使えて下地も気にせず使っています。

対象商品 : 30944996
2024-05-05
用途: ワイパーアームの塗装
卸売・小売業

程よい艶消し具合で、みすぼらしかった旧車のワイパーが蘇りました。数回に分けて薄く吹く方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 30944996
2024-09-01
用途: 自動車整備
農・林・水産業

錆びた旧車のワイパーアーム等の黒半ツヤ塗装におすすめです。

対象商品 : 30944996
2024-07-02
用途: 自動車メンテナンス時
理生エンジニアリング株式会社製造業

取り外し容易に塗装でき素人でもそこそこな仕上がりで出来た。見栄え的にも良く大変満足しています。また、速乾性に優れてるので重ね塗りも出来とても良い。

対象商品 : 30944996
2024-06-03
用途: バイク・クルマのパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューを見て買ってみました。施工性もよく、絶妙な仕上がりに満足しています。あとは対候性がどうかですが、あるていどの長期でも問題なさそうです。

対象商品 : 30944996
2024-03-30
用途: サクシードカウルカバーの色褪せ、ワイパーアームの塗装等
建設業・工事業

もっと安いスプレーがあったので 同時に購入して利用してみたけど・・この商品には敵わない! 価格相応の価値あり

1が参考にしています
対象商品 : 30944996
2024-08-11
用途: 塗装作業
運輸・通信業

サビたワイパーアームなどの塗装に最適です。あると便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする