曜日別特売

サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色

サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 - UNiCON(ユニコン)
(9件のレビュー)

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。

黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3094500511418
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30945005
2025-12-03
用途: ワイパーアームの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーアームの塗装がボロボロになったので、補修のために購入しました。
綺麗に補修できたので、満足です。

対象商品 : 30945005
2022-08-13
用途: 自動車整備に使用

ホームセンターのスプレーなどにくらべ、当初少し割高に感じましたが、使用してみると透けにくく色の止まりがとても良いです。吹付パターン、噴霧も安定しており、何度もリピートするほど良い印象です。

対象商品 : 30945005
2022-06-25
用途: 補修
株式会社福祉らぽーる

ワイパーアームの塗装補修に使用。施工、耐久性とも十分満足できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 30945005
2024-11-04
用途: 車の補修

ぴかぷか光るぐらい艶あります。もう少しマットかと思いました。

対象商品 : 30945005
2022-06-08
用途: 整備

ワイパーアームの塗装に購入。艶消しで施工がしやくす使い勝手がよいです。

対象商品 : 30945005
2022-02-01
用途: 錆付いたワイパーアームの塗装に使用します。
佐藤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

塗りやすく仕上がりも満足いくものでした。あとは耐久性なので経過を見守りたいと思います。

対象商品 : 30945005
2021-08-22
用途: 錆びだらけの鉄ホイールの再塗装
エスティーロ

車に装着のままこちらと
ペイントうすめ液を使用して綺麗に再塗装ができます。
塗装の難易度は低いですが、錆取が
難しい。転換材等の使用をお勧めします。

対象商品 : 30945005
2021-08-27
用途: 車の下回りの整備

艶といい、黒の色といい、いつもこの塗料を使ってます。安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする