曜日別特売

ソーラーパネルシール

ソーラーパネルシール - 日東ポリマー

ソーラーパネル施工専用シール材。なめらかな作業性で、各種瓦・屋根材によく接着します。
金具や屋根材になじむ色調です。耐熱性に優れています。(耐熱温度120℃)耐久性に優れます。(10年保証)

用途ソーラーパネル取り付け金具廻り・ソーラーパネル間の取り合い部のシール。屋根材の固定・補強。クランク補修。金属とガラスの接着に。成分シリコーン樹脂系シルバーブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1本(330mL)
注意
※塗料の上塗りはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30974064-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする