曜日別特売
モノタロウ

ドリルチャック キー付タイプ

ドリルチャック キー付タイプ - モノタロウドリルチャック キー付タイプ - モノタロウドリルチャック キー付タイプ - モノタロウドリルチャック キー付タイプ - モノタロウドリルチャック キー付タイプ - モノタロウドリルチャック キー付タイプ - モノタロウ
(200件のレビュー)

ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。

用途
電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35内容量1個
注意
※正しい用途、先端工具の適用サイズを確かめてからご使用ください。
※使用時、保護メガネを着用してください。
※ドリルチャックの取り付けを確認をしてください。確認後に使用を開始してください。
※先端工具の取り付け、取り外しには十分注意をしてください。
※アクセサリーの取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。
※先端工具の取り外しは、先端工具が飛び出すことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。
※インパクトドライバーに装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。
※改造・加熱は危険ですので、しないでください。
※ボール盤には使用できません。
※使用中にチャックが緩んで先端工具が抜けなくなる場合がありますので、都度ゆるみがないかを確認してください。
※用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
取付可能寸法(mm)
耐荷重N・m(kgf・m)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133488M10-HEX6.3518048(±1)Φ33.5(±0.5)1.0~1070(六角軸最大)
799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り60点です
31133497-31056.5(±1)Φ41.5(±0.5)1.5~1370(六角軸最大)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68996752M6.5-HEX6.3513342.529.30.6~6.570
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31133497-12211511-- ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511ドリルチャック インパクト用 キー付モノタロウ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68996752M6.5-HEX6.3531133488M10-HEX6.35M6.5-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488ドリルチャック キー付タイプモノタロウ1個
649
税込714
サイズに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:200
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 穴あけ作業

かなり格安なので、心配でした。
日曜大工で利用している直径10mmまでの電動ドリル(六角軸6.35mm)を所有しております。直径13mmのホールソーを使う必要がありましたので、これに対応したドリルチャックを探して、こちらのチャックを購入しました。
チャックのみを取りつけて空転させたところ、かなり偏心しており、チャックが振れ回ります。ホールソーは問題なく付きます。切削はまだしておりませんが、切削後の穴径が若干変わるかと思います。

2025-07-04
用途: 12㎜のキリまでつかめるので、使い勝手がいい

インパクトドリルで使用するので耐久性が不安ですが、
太物まで加える事が出来使い勝手が良いです

対象商品 : 31133497
2025-04-19
用途: タップ、面取り、穴空け加工に使用します。
その他業種

予備の交換用替え軸と合わせて購入させて頂きました。13mmまで可能ですが太いドリルの後ろを旋盤加工して専用品を作ると軽作業ながら幅が広がります。

対象商品 : 31133488
2025-04-19
用途: 鉄、ボンデ、真鍮、ステンレス、アルミ等の金属加工にタップ、面取り、穴空け加工等で使用します。
その他業種

予備の交換用替え軸と13mmチャックキー付きタイプ合わせて購入させて頂きました。10mmまで可能ですがほんの少しだけ太いドリルの後ろを旋盤加工して専用品を作ると軽作業ながら幅が広がります。

対象商品 : 31133497
2025-06-11
用途: 木工作業

インパクトに装着して回すとかなりブレてました、木工ドリル使うのでブレると作業できません、交換してもらいましたが次の個体もブレてました、残念です。ちなみインパクトはtd173新品です。しかななくホムセンで買ったチャックはブレ無しでした。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に勤めさせていただきます。

2025-06-11
用途: 芯ブレが酷いものもある
教育・研究機関

2個、違う時期に購入しました。
1つは実用範囲内でしたが、もう一つはドリルの芯ブレが酷く、使えたものではありませんでしたので不良品として返品しました。購入して放置せず使えるか確認した方が良いと思います。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: インパクトドライバーで穴空け
製造業

インパクトドライバーで使っています。便利ではあるが、先端が少しブレるので、細いキリなど精度の必要な場合は 先にポンチで打刻が必要です。

対象商品 : 31133497
2024-09-12
用途: 13mmのビットを装着するため
卸売・小売業

以前はキーレスタイプを使用していましたが、使用後全くゆるまず使用ができなくなってしまったため、こちらを購入しました。値段も安く、また使い勝手も良く大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする