メロディーバックブザー 響 12V/24V共用

メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(12件のレビュー)

バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。

音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)
2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)
3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95内容量1個
取扱説明書:配線方法(0.3MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作電圧
音色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085005523051DC12V~24Vエレクトリカルパレード
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
31085014523052DC10V~32V一番星ブルース
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
31085023523053DC10V~32V帝国のマーチ
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

523051 エレクトリカルパレード+3音声
この動画は、21が参考にしています。
523052 一番星ブルース+3音声
この動画は、21が参考にしています。
523053 帝国のマーチ+3音声
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31085005
2022-10-26
用途: 自動車整備
株式会社柘植自動車和合自動車・二輪車・自転車関連業

音が割れています。動画のようにきれいに音が出ません。外れなんでしょうね。残念です。

対象商品 : 31085005
2022-10-22
用途: スペーシアに取り付け
株式会社柘植自動車和合自動車・二輪車・自転車関連業

音が割れていて雑音が酷いです。お金の無駄になりました。

対象商品 : 31085023
2021-06-17
用途: 後退時

普通のブザーより、
わかりやすくて 大変よいです
他のトラックにも、取り付けようかと。

対象商品 : 31085023
2022-03-11
用途: フオークリフトに取り付けています。
農・林・水産業

音が大き過ぎると思います。アウトドアでも、近くで電話も出来ませんでした。

対象商品 : 31085023
2020-10-10
用途: フォークリフトバック合図用
農・林・水産業

中々優れもので気に入りました
関東ですが、福岡バージョン
近寄ってきた方が、声を出している方を探すことまで発展して
超楽しかったです
夜間では少し音が大きいので、手元にON・OFFのスイッチを取り付けました

対象商品 : 31085005
2020-01-06
用途: 運転をするとき

おもしろいセリフで注意をひくことができるのでいいと思う。

対象商品 : 31085014
2019-03-31
用途: 運搬時
建設業・工事業

なかなかよかった、福岡バージョンにしてます。買ってよかったです

対象商品 : 31085023
2022-01-21
用途: 自家用軽自動車に取付け

取り付けてから半年で音が全く出なくなりました。
使用時間的に1時間も使ってないかとw
問合せると保証期間が無く初期動作不良のみ対応との事・・・
もう1台の方もそろそろ壊れるのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする