レヂトン
【専用タイプ】ALC用
C砥材使用の切断砥石。
用途
切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
穴径(Φmm)
25.4
外径×厚さ×穴径(mm)
405×4.0×25.4
粒度、硬度
C24M
最高使用周速度(m/s)
64
適合切断材
切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
内容量
1箱(20枚)
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31085373
405x4.0x25.4
¥
99,360
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください