レヂトン
エクストラワン
薄型・両面補強切断砥石
バリ・焼けが少ない
用途
ステンレス・金属用
粒度
AZ46S×
主要切断材料
ステンレス・金属
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31085942
105x1.0x15
1箱(10枚)
¥
2,840
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
69302722
105x1.0x15
1枚
¥
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください