曜日別特売

スポンヂヂスク

スポンヂヂスク - レヂトン
(1件のレビュー)

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。

用途
各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り
溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ
ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45内容量1箱(20枚)
注意
※重研削用ではありません。
※専用パッドを正しく取り付けてご使用下さい。
※乾式専用ですので、水または水溶性切削油は使用しないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31086134100x10x15C#1000
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
31086143100x10x15C#120
22,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
31086152100x10x15C#220
22,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
31086168100x10x15C#320
24,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31086177100x10x15C#46
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
31086186100x10x15C#60
22,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
31086195100x10x15C#600
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
31086204100x10x15C#80
22,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
31086213100x10x15C#800
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31086168
2017-05-17
用途: ステンレスの磨き
製造業

以前から使用してたので安心して使えました。
次は#220を使ってみる予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする