DJ(ドライブジョイ)
パスターブラックWS 水溶性
速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088837
V9240-0020
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください